Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWEET NAT.BRAUNER ROHRZUCKER 500 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-393177
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     505128
EAN/GTIN:
     4006363102340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Zucker
Rohrzucker
Zucker
zucker
Unser Brauner Rohrzucker ist ein unraffinierter Zucker, der aus Zuckerrohr, einem 4-6 cm dicken Gras, durch Auspressen des Pflanzensaftes gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Rohzucker aus Zuckerrohr
Zutaten:
Brauner Rohrzucker
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1683 kJ
Energie (kcal):
396 kcal
Kohlenhydrate:
99 Gramm
– davon Zucker:
99 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Rezept-Tipp Müsli-Taler. Zutaten: 150 g Sonnenblumenkerne, 125 g gehackte Mandeln, 100 g Sesam, 125 g Brauner Rohrzucker, 30 g Kokosraspel, 1 Ei. Zubereitung: Alle Zutaten miteinander verrühren. Mit zwei Löffeln Häufchen formen und auf ein Backblech legen. Im vorgeheizten Ofen bei 175°C etwa 10-15 Minuten backen.
Weitere Suchbegriffe: 505128, ZUCKER, BACKZUTATEN, SÜßUNGSMITTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,083*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 2,166* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,273*
€ 2,432
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,723*
€ 1,844
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,513*
€ 1,619
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,463*
€ 1,565
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,393*
€ 1,491
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,083*
€ 1,159
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.