Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISHERMANS FRIEND MINT (GRÜN) 25 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-407844
Herst.-Nr.:
     570303
EAN/GTIN:
     5000357100991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Extra frische Pastillen mit Pfefferminz-Geschmack.
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Dextrin, Aromen, Verdickungsmittel: Traganth, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1641 kJ
Energie (kcal):
386 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,500 Gramm
Kohlenhydrate:
96 Gramm
– davon Zucker:
89 Gramm
Eiweiß:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 25,0°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,684*
  
Preis gilt ab 72.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,025 Kilogramm (ab € 27,36* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Beutel
€ 0,934*
€ 0,999
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 0,884*
€ 0,946
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 0,854*
€ 0,914
pro Beutel
ab 480 Beutel
€ 0,844*
€ 0,903
pro Beutel
ab 72000 Beutel
€ 0,684*
€ 0,732
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.