Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTT KAFFEESAHNE 10% 240 X 10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-420140
Hersteller:
     IG ZOTT SE & CO. KG
Herst.-Nr.:
     15247
EAN/GTIN:
     4014500140971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Zott Kaffeesahne 10%, ideal für die tägliche Tasse Kaffee im Restaurant, im Büro und zu Hause.

Cremiger und köstlicher Kaffeesahne, erhältlich in 10 Gramm Portionen. Lagerung bei Raumtemperatur und eine Haltbarkeit von bis zu 195 Tagen machen ihn zur perfekten Ergänzung für Ihren Kaffee.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kaffeesahne, wärmebehandelt, 10% Fett.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
491 kJ
Energie (kcal):
118 kcal
Fett:
10 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
6,800 Gramm
Kohlenhydrate:
4 Gramm
– davon Zucker:
4 Gramm
Eiweiß:
3,100 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne, KAFFEE-MILCH, KAFFEE-SAHNE, KONDENSMILCH, MILCH-PORTI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,385*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,4 Kilogramm (ab € 3,07709* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,535*
€ 12,342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,995*
€ 11,765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,095*
€ 10,802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,595*
€ 10,267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,355*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,385*
€ 7,902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.