Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKTUELL GRISSINI 125 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-426148
Hersteller:
     AKTUELL VERTRIEBS GMBH
Herst.-Nr.:
     1211
EAN/GTIN:
     8002333009165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Stangen
Knabberstangen
knabberstangen
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: WEIZENMEHL, Palmöl, Bierhefe, WEIZENMALZMEHL, Salz. Das Produkt kann SESAMSPUREN enthalten. Enhält GLUTEN
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1770 kJ
Energie (kcal):
419 kcal
Fett:
7,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
72 Gramm
– davon Zucker:
2,750 Gramm
Ballaststoffe:
3,600 Gramm
Eiweiß:
13,200 Gramm
Salz:
2 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Allergene:<br>Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse<br>Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse
Weitere Suchbegriffe: SALZGEBÄCK, GEBÄCK-STANGE, KNABBER-ARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,743*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,125 Kilogramm (ab € 5,944* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,613*
€ 1,726
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,263*
€ 1,351
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,003*
€ 1,073
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,963*
€ 1,03
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,933*
€ 0,998
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,743*
€ 0,795
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.