Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XOX PARTY-MIX 300 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-450095
Hersteller:
     IG XOX-GEBÄCK GMBH
Herst.-Nr.:
     40300
EAN/GTIN:
     4031446403014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffel-Weizen-Snack mit Paprika
Zutaten:
40% WEIZENmehl, 24% Sonnenblumenöl, 17% Maismehl, Kartoffelflo-cken, Kartoffelstärke, Speisesalz, Dextrose, 0,6% Paprikapulver, Zucker, Gewürze, gekörnte Brühe (Speisesalz, hydrolysiertes Rapseiweiß, hydrolysiertes Maisei-weiß, Sonnenblumenöl), Gewürzextrakt, Raucharoma, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2095 kJ
Energie (kcal):
505 kcal
Fett:
25 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,500 Gramm
Kohlenhydrate:
61 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Eiweiß:
7,600 Gramm
Salz:
3,600 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, knabber gebäck, KABBERARTIKEL, SALZGEBÄCK, ERDNÜSSE, WASABI, POPCORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,583*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 300 Gramm (ab € 0,00861* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,843*
€ 5,182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,973*
€ 4,251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,553*
€ 3,802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,483*
€ 3,727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,273*
€ 3,502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,583*
€ 2,764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.