Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA COMTESSE ERDNUSS CREME CREAMY 350 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-481327
Hersteller:
     IG DUNEKACKE & WILMS NACHF.
Herst.-Nr.:
     17/775
EAN/GTIN:
     4008314177759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnussbutter
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnusscreme Creamy
Zutaten:
Geröstete ERDNÜSSE 87 %, Traubenzucker, Sonnenblumenöl, Palmfett gehärtet, Salz Dieses Produkt kann Spuren anderer NÜSSE enthalten.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2502 kJ
Energie (kcal):
603 kcal
Fett:
46,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,900 Gramm
Kohlenhydrate:
18,900 Gramm
– davon Zucker:
9,500 Gramm
Ballaststoffe:
6,200 Gramm
Eiweiß:
23,200 Gramm
Salz:
0,800 Gramm
Weitere Suchbegriffe: BROTAUFSTRICH, ERDNUSSBUTTER, NUSSAUFSTRICH, ERDNUSS-CREME, ERDN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,341*
  
Preis gilt ab 7.500 Gläser
1 Glas enthält 0,35 Kilogramm (ab € 9,54572* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 6,091*
€ 6,517
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 4,711*
€ 5,041
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 4,541*
€ 4,859
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 4,301*
€ 4,602
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 4,151*
€ 4,442
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 3,341*
€ 3,575
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.