Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIESSINGER WEIZENMEHL TYP 550 10 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-487570
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     211007
EAN/GTIN:
     4006363101879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dinkelmehl
Getreidemehl
Roggenmehl
Weizenmehl
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Weizenmehl
Zutaten:
WEIZENMEHL Type 550
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1424 kJ
Energie (kcal):
336 kcal
Fett:
1,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
69 Gramm
– davon Zucker:
0,400 Gramm
Ballaststoffe:
4 Gramm
Eiweiß:
10,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: 211007, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,899*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 0,7899* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,079*
€ 12,925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,289*
€ 12,079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,759*
€ 11,512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,229*
€ 10,945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,899*
€ 10,592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,899*
€ 8,452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.