| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-488062 Herst.-Nr.: 41010 EAN/GTIN: 4017100041013 |
| | |
|
| | |
| Bahlsen Hit Minis Cocoa Crème sind die beliebten Doppelkekse im Miniformat. Zwei goldgelbe Kekse verbinden sich mit einer zartschmelzenden Kakao-Creme zu einer besonders knusprigen und feinen Komposition. Die Creme zergeht auf der Zunge und harmoniert perfekt mit den zwei Keksen, die sie umhüllt. Reichen Sie diese köstlichen Doppelkekse zu einer Tasse Kaffee oder Tee und verwöhnen Sie Ihre Gäste. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Keks mit Kakaocreme-Füllung (27 %) | Zutaten: | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Invertzuckersirup, Stärke (WEIZEN), fettarmes Kakaopulver (2,3 %), Molkenerzeugnis (MILCH), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Salz, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine. Kann enthalten: EIER, MANDELN, HASELNÜSSE. | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 2105 kJ | Energie (kcal): | 503 kcal | Fett: | 24 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 15 Gramm | Kohlenhydrate: | 64 Gramm | – davon Zucker: | 28 Gramm | Eiweiß: | 6,300 Gramm | Salz: | 0,900 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Kühl und trocken lagern | Hinweise zur Zubereitung: | Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, bahlsen cafe-gebäck, doppelkekse, bahlsen doppelkeks, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, LEIBNIZ, KEKSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,34* | € 18,25* | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 13,385* | € 18,275* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,76* | € 21,43* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 15,23* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.200 Gramm (ab € 0,00609* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|