Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN WEIZENMEHL TYP 405 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-528161
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     210086
EAN/GTIN:
     4306283160278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dinkelmehl
Getreidemehl
Roggenmehl
Weizenmehl
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Weizenmehl Type 405
Zutaten:
Weizenmehl
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1433 kJ
Energie (kcal):
338 kcal
Fett:
1,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
69 Gramm
– davon Zucker:
0,500 Gramm
Ballaststoffe:
4 Gramm
Eiweiß:
11 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern.
Hinweise zur Zubereitung:
Apfel-Marzipan-Kuchen: Zutaten Mürbteig: 200 g Weizenmehl, 1/2 Tl Backpulver, 100 g Zucker, 135 g Butter, 100 g gemahlene Haselnüsse, 1 Eigelb, Belag: 200 g Marzipan-Rohmasse, 125 g Butter, 75 g Puderzucker, 2 Eier, 1 Eiweiß, 100 g Weizenmehl, 1 Tl Backpulver gestrichen, 400 g geschälte,entkernte Äpfel, Zubereitung: Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. Diesen in eine gefettete Springform mit einem Durchmesser von 26 cm drücken. Einen 5 cm hohen Rand formen. Springform mit dem Teig kühl ste
zusätzliche Kennzeichnung:
Mehle und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durcherhitzt werden
Weitere Suchbegriffe: 210086, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,733*
  
Preis gilt ab 20.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 0,733* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,573*
€ 1,683
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,263*
€ 1,351
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,983*
€ 1,052
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,933*
€ 0,998
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,913*
€ 0,977
pro Beutel
ab 20000 Beutel
€ 0,733*
€ 0,784
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.