Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEEKANNE FRÜCHTEMISCHUNG 100 ER 200 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-537217
Hersteller:
     Teekanne
Herst.-Nr.:
     7032
EAN/GTIN:
     4009300053613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee
Wir verwenden nur hochwertige und aromatische Zutaten für unser Naturprodukt TEEKANNE Früchte-Genuss. Von der Auswahl der Früchte aus den Ursprungsländern, über die schonende Verarbeitung bis zum fertigen Teebeutel liegt alles in unserer Hand. Nur so können wir garantieren, dass der erfrischende Genuss von Früchte-Genuss bis in die Tasse erhalten bleibt.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Früchtetee
Zutaten:
Äpfel* (40%), Hibiskus* (37%), Hagebutten* (15%),Orangenschalen (8%), Holunderbeeren*80% Rainforest Alliance-zertifiziert
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
8 kJ
Energie (kcal):
2 kcal
Kohlenhydrate:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
Hinweise zur Zubereitung:
Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!
Weitere Suchbegriffe: Kräuter Tee, Kräutertee, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, teekanne 8 kräuter tee, frucht tee, teekanne früchtetee, Tee, Tee-Beutel, Aufgußgetränk, Heißgetränk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
18
1
€ 7,90*
ab € 4,703*
€ 7,563*
1 Tag
39
6
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 7,80*
2 Tage
37
1
€ 5,49*
ab € 7,25*
€ 10,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,20*
€ 10,86*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,563*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,503*
€ 6,958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,263*
€ 6,701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,093*
€ 6,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,863*
€ 6,273
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,703*
€ 5,032
pro Packung
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 23,515* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.