Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHUPA CHUPS BEST OFF + 25 % 250 STÜCK 3 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-579866
Herst.-Nr.:
     015620
EAN/GTIN:
     8410031937800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly
Wer Lolli sagt, meint Chupa Chups. Die trendigen bunten Lutscher der Kult-Marke versüßen seit 1958 Schule und Pause, Job und Freizeit mit immer neuen Kreationen. Der riesige Vorratsbeutel mit einem Mix aus den beliebtesten Lolli-Sorten bietet dir 250 x köstliches Lutschvergnügen - für dich allein oder zum Teilen im Büro oder auf Partys. Einfach so, wie du es magst!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
LUTSCHER, SORTIERTE GESCHMACKSRICHTUNGEN: Erdbeere, Apfel, Kirsche, Cola, Erdbeer-Sahne.
Zutaten:
Zutaten (für fruchtige Geschmacksrichtungen): Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Konzentrate (Rote Beete, Saflor, Zitrone, Spirulina). Zutaten (für Cola-Geschmack): Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Karamellzuckersirup. Zutaten (für Erdbeer-Sahnegeschmack): Glukosesirup, Zucker, MOLKEPERMEAT, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), VOLLMILCHPULVER (2%), Kakaobutter, Konzentrat (Rote Beete), Aromen.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1646 kJ
Energie (kcal):
387 kcal
Fett:
0,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
95 Gramm
– davon Zucker:
78 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Natürlich gefärbt (mit Frucht- und Pflanzenextrakten gefärbt).
Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher, FRUCHT-LUTSCHER, COLA-LUTSCHER, MINI-LUTSCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,543*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Kilogramm (ab € 8,51434* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,963*
€ 37,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,653*
€ 37,079
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,463*
€ 34,735
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,853*
€ 34,083
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,333*
€ 33,526
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,543*
€ 27,331
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.