Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO MERINGEN 125 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-585653
Hersteller:
     Pico Food
Herst.-Nr.:
     039-1
EAN/GTIN:
     4004363000390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GEBÄCK
SCHAUM-GEBÄCK
SCHAUMZUCKER-GEBÄCK
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Zucker, HÜHNEREIWEIß, Aroma ¿Kann Spuren von NÜSSEN und ERDNÜSSEN enthalten¿
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1677 kJ
Energie (kcal):
395 kcal
Fett:
0,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
96,900 Gramm
– davon Zucker:
94,400 Gramm
Eiweiß:
2,300 Gramm
Salz:
0,102 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Bitte trocken lagern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,125 Kilogramm (ab € 14,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 3,745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 2,814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 2,707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,493
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 1,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.