Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN KAFFEESAHNE 10% 240 X 10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-661236
Hersteller:
     IG FRISCHLI MILCHWERKE GMBH
Herst.-Nr.:
     6246
EAN/GTIN:
     4306283531023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kaffeesahne, ultrahocherhitzt, 10% Fett in 240 praktischen Portionen zu je 10g.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kaffeesahne, ultrahocherhitzt
Zutaten:
Kaffeesahne
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
491 kJ
Energie (kcal):
118 kcal
Fett:
10 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
6,600 Gramm
Kohlenhydrate:
4 Gramm
– davon Zucker:
4 Gramm
Eiweiß:
3,100 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne 240x 10g, dosen milch, kaffeemilch portionen, KAFFEE-MILCH, KAFFEE-SAHNE, KONDENSMILCH, MILCH-PORTI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,4 Kilogramm (ab € 3,22084* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 11,931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 11,182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 10,711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 10,358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 8,271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.