Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIESSINGER BUCHWEIZENMEHL 500 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-721000
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     240008
EAN/GTIN:
     4006363104344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dinkelmehl
Getreidemehl
Roggenmehl
Weizenmehl
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Buchweizenmehl
Zutaten:
Buchweizenmehl
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1516 kJ
Energie (kcal):
358 kcal
Fett:
2 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,500 Gramm
Kohlenhydrate:
72 Gramm
– davon Zucker:
0,500 Gramm
Ballaststoffe:
6 Gramm
Eiweiß:
10 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern! Nach dem Abfüllen Gewichtsverlust durch Austrocknung möglich.
Hinweise zur Zubereitung:
Kann in Backwaren oder zum Kochen verwendet werden.
zusätzliche Kennzeichnung:
Mindestens haltbar bis: siehe Rollverschluss.
Weitere Suchbegriffe: 240008, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,791*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 3,582* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,451*
€ 3,693
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,541*
€ 2,719
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,461*
€ 2,633
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,321*
€ 2,483
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,231*
€ 2,387
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,791*
€ 1,916
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.