Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHIRMER CAFE CREME BOHNE 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-745588
Hersteller:
     IG SCHIRMER KAFFEE
Herst.-Nr.:
     1220013
EAN/GTIN:
     4007611200139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffeebohnen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Röstkaffee
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1223 kJ
Energie (kcal):
298 kcal
Fett:
13,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
1,500 Gramm
– davon Zucker:
1,500 Gramm
Ballaststoffe:
1,500 Gramm
Eiweiß:
14 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Kaffee, Kaffee-ganze-Bohne, Kaffee-gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,409*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 15,409* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,339*
€ 22,833
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,269*
€ 22,758
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,129*
€ 21,538
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,509*
€ 20,875
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,179*
€ 20,522
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,409*
€ 16,488
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.