| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-798029 Herst.-Nr.: 37600 EAN/GTIN: 4017100376108 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bahlsen Kipferl ist feines Mürbegebäck aus gemahlenen Haselnüssen, das mit einem zarten Vanillearoma verfeinert ist. Die köstlichen Kekse punkten mit einem hauchfeinen Puderzucker und geben dem Gebäck damit den letzten Schliff. Diese wunderbare Komposition ist der ideale Begleiter zu Heißgetränken wie Kaffee, Tee oder Kakao und macht sich auch pur ganz hervorragend in Ihrem Mund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Haselnuss-Mürbegebäck mit Vanillegeschmack | Zutaten: | WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Palm), Zucker, gemahlene HASELNÜSSE (12 %), VOLLMILCHPULVER, HÜHNERVOLLEI, geröstetes GERSTENVOLLKORNMEHL, Dextrose, Stärke (WEIZEN), Emulgator: Lecithine, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Aroma, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Säuerungsmittel: Citronensäure, Salz, Gewürz, Kann enthalten: MANDELN. | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 2244 kJ | Energie (kcal): | 537 kcal | Fett: | 31 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 12 Gramm | Kohlenhydrate: | 55 Gramm | – davon Zucker: | 23 Gramm | Ballaststoffe: | 2,600 Gramm | Eiweiß: | 8,300 Gramm | Salz: | 0,300 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme schützen. | Hinweise zur Zubereitung: | Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig | zusätzliche Kennzeichnung: | vegetarisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gebäck, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, LEIBNIZ, KEKSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,981* | € 3,691* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 2,00* | € 3,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,11* | € 4,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,125 Kilogramm (ab € 15,848* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|