Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHLSEN OHNE GLEICHEN EDELHERB 125 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikelansicht3
Artikel-Nr.:
     8996-806587
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     26490
EAN/GTIN:
     4017100264900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck
Bahlsen Ohne Gleichen bietet seit vielen Jahren unvergleichlichen Genuss mit einer Kombination aus zwei knusprig leichten Waffeln, gefüllt mit einer zart-schmelzenden Nougatcreme, und einem Überzug aus knackiger Edelherber Schokolade. Ein Genuss zum Nachmittagskaffee oder für die kleinen Verwöhnmomente zwischendurch.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Waffel mit edelherber Schokolade (48 %) und Haselnusscreme-Füllung (35 %)
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Palm), gemahlene HASELNÜSSE (9,8 %), Kakaobutter, Molkenerzeugnis (MILCH), fettarmes Kakaopulver, BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine, VOLLMILCHPULVER, Invertzuckersirup, Aromen, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, MAGERMILCHPULVER, HÜHNEREIGELBPULVER, Gewürz.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2331 kJ
Energie (kcal):
560 kcal
Fett:
37 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
22 Gramm
Kohlenhydrate:
47 Gramm
– davon Zucker:
32 Gramm
Ballaststoffe:
5,100 Gramm
Eiweiß:
7,200 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern, vor Wärme schützen.
Hinweise zur Zubereitung:
Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Waffelgebäck, Waffeln, bahlsen gebäck, gebäck, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, LEIBNIZ, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,991*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,125 Kilogramm (ab € 15,928* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,811*
€ 4,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,791*
€ 2,986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,691*
€ 2,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,541*
€ 2,719
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,461*
€ 2,633
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,991*
€ 2,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.