Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY-FRISCH LINSEN CHIPS PAPRIKA 90 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8098
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5208839007
EAN/GTIN:
     4003586104120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
funny-frisch Linsen Chips Paprika Style 90g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Knabbererzeugnis mit Linsenmehl und Paprikageschmack
Zutaten:
Linsenmehl (37%), Reismehl, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maismehl, Stärke, Zucker, Speisesalz, Zwiebelpulver, Trockenmilcherzeugnis aus SAUERRAHM, Kaliumchlorid, natürliches Aroma, Hefeextrakt, Paprikapulver, Gewürze, Knoblauchpulver. Kann Spuren von SOJA enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1900 kJ
Energie (kcal):
453 kcal
Fett:
18 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2 Gramm
Kohlenhydrate:
57 Gramm
– davon Zucker:
3,900 Gramm
Ballaststoffe:
5,400 Gramm
Eiweiß:
13 Gramm
Salz:
1,600 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,556*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,09 Kilogramm (ab € 17,28889* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,026*
€ 3,238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,266*
€ 2,425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,096*
€ 2,243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,996*
€ 2,136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,926*
€ 2,061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,556*
€ 1,665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.