Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY-FRISCH LINSEN CHIPS SOUR CREAM 90 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8099
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5208842003
EAN/GTIN:
     4003586104038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
funny-frisch Linsen Chips Sour Cream Style 90g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Knabbererzeugnis mit Linsenmehl, Sauerrahm- und Schnittlauchgeschmack
Zutaten:
Linsenmehl (37%), Reismehl, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maismehl, Stärke, Zucker, Speisesalz, MILCHZUCKER, Zwiebelpulver, Kaliumchlorid, natürliches Aroma, Hefeextrakt, Knoblauchpulver, Gewürz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trockenmilcherzeugnis aus SAUERRAHM, Schnittlauch, Petersilie. Kann Spuren von SOJA enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1918 kJ
Energie (kcal):
457 kcal
Fett:
18 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,700 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Ballaststoffe:
5,400 Gramm
Eiweiß:
13 Gramm
Salz:
1,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,546*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,09 Kilogramm (ab € 17,17778* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,026*
€ 3,238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,216*
€ 2,371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,096*
€ 2,243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,986*
€ 2,125
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,926*
€ 2,061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,546*
€ 1,654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.