| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-809942 Herst.-Nr.: 6493 EAN/GTIN: 4009300007524 |
| | |
|
| | |
| TEEKANNE Salbei - Wertvolles aus der Natur. Wer einmal die samtigen Blätter von würzigem Salbei zwischen den Fingern gerieben hat, freut sich auf jede Tasse Teekanne Salbei. Die natürliche Kraft der ätherischen Öle des Salbeis tut einfach gut. Mit unserer mehr als 135- jährigen Tee-Erfahrung wählen wir nur gehaltvolle Salbeiblätter von besten Feldern. Das können Sie bei jeder Tasse schmecken und spüren.
100% natürlicher Salbeitee - Wohltuend-sanft - 30% Rainforest-Alliance-zertifiziert - Aus gehaltvollen Salbeiblättern von besten Feldern. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Salbeitee | Zutaten: | Salbei (100%) | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 4 kJ | Energie (kcal): | 1 kcal | Kohlenhydrate: | 0,200 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern | Hinweise zur Zubereitung: | Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,146* | € 2,376* | | | | | | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,90* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,03 Kilogramm (ab € 38,20* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|