| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-811602 Herst.-Nr.: 4912 EAN/GTIN: 9001475049106 |
| | |
|
| | |
| Harmonie für Körper & Seele - Magenfein - ein echter Wohlgenuss-Tee. Es gibt Siutationen, dahört man auf sein Bauchgefühl. Mit TEEKANNE Magenfein können Sie diese Momente auf genussvolle Weise erleben. Entdecken Sie, was in unserer Mischung ausgewählter Kräuter steckt. Es ist purer Genuss. Kamille und Fenchel sind zusammen mit Anis die genussvolle Basis für TEEKANNE Magenfein. Rotbusch sorgt für eine harmonische Note.Krauseminze und Pfefferminze verleihen der Mischung einen erfrischenden Geschmack. Magenfein ist ohne Aromen und enthält nur natürliche Zutaten. Das Produkt ist zu 50 % Rainforest-Alliance- zertifiziert. Rainforest Allliance steht für nachhaltigeren Teeanbau unter Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und ökonomischen Kritierien. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Kräuterteemischung | Zutaten: | Rotbusch, Anis, Fenchel, Kamille, Krauseminze, Pfefferminze | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 4 kJ | Energie (kcal): | 1 kcal | Kohlenhydrate: | 0,200 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern | Hinweise zur Zubereitung: | Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,199* | € 3,969* | | | | | | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,03* | € 4,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,23* | € 5,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,31* | € 5,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,21* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (ab € 54,975* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|