Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO KONFEKT 100 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-813001
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10001679
EAN/GTIN:
     4001686150177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären
Konfekt ist ein wahrer HARIBO-Klassiker: In den köstlichen Geschmacksrichtungen Kirsche, Saftorange, Zitrone, Kokos, Karamell und Kakao ummantelt die köstliche Konfektmasse einen herrlich-würzigen Lakritzkern. Im handlichen 100 g-Beutel eignet sich Konfekt ideal für unterwegs und zwischendurch.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Lakritz-Konfekt
Zutaten:
Zucker, brauner Zuckersirup, Glukosesirup, WEIZENMEHL, MILCHZUCKER, Stärke, Dextrose, Palmfett, Kokosraspeln (7,5 % bei den weißen und orangen Konfektstücken), MAGERMILCHPULVER, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), fettarmes Kakaopulver, Gelatine, Aroma, Kochsalz, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Rote Beete, Karotte, Paprika, Saflor, Kürbis, Tomate, Karamellsirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Sonnenblumenöl.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1622 kJ
Energie (kcal):
383 kcal
Fett:
6,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
4 Gramm
Kohlenhydrate:
78 Gramm
– davon Zucker:
60 Gramm
Eiweiß:
2,800 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, Halloween Süßigkeiten, Süßes für Halloween, haribo gummibärchen, gummi bärchen, gummibärchen 100g, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ, CRACHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 72.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,1 Kilogramm (ab € 5,80* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Beutel
€ 0,81*
€ 0,867
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 0,77*
€ 0,824
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 0,74*
€ 0,792
pro Beutel
ab 480 Beutel
€ 0,73*
€ 0,781
pro Beutel
ab 72000 Beutel
€ 0,58*
€ 0,621
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.