| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-814580 Herst.-Nr.: 6171 EAN/GTIN: 4009300005926 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEEKANNE Apfel - Ein wertvoller Genuss der Natur. Ein schattiger Platz unter einem Apfelbaum mit reifen Früchten spendet wohltuende Frische. Wie eine Tasse fruchtiger Teekanne Apfel. Ein erfrischend-fruchtiger Genuss mit zusätzlichem Vitamin C. Mit unserer mehr als 135-jährigen Tee-Erfahrung wählen wir besonders gehaltvolle Zutaten aus und kombinieren sie zu dieser fruchtigen Mischung. Das können Sie bei jeder Tasse schmecken.
Fruchtiger Tee-Genuss mit dem Geschmack nach süßen Äpfeln' - Erfrischend-fruchtig - Mit Vitamin C - 50% Rainforest-Alliance-zertifizierte Äpfel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Aromatisierte Apfelteemischung mit Apfel-Aroma | Zutaten: | Äpfel* (54%), Hagebutten, Orangenschalen, Hibiskus,Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelaroma, Säuerungsmittel: Äpfelsäure,Zitronenschalen, Vitamin C*Rainforest Alliance-zertifiziert. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 8 kJ | Energie (kcal): | 2 kcal | Kohlenhydrate: | 0,400 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern | Hinweise zur Zubereitung: | Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kamillen-Tee, Kamillentee, Kräuter Tee, Kräutertee, teekanne 8 kräuter tee, kamillen tee, teekanne aromatisierter tee, Tee, Tee-Beutel, Aufgußgetränk, Heißgetränk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,146* | € 2,186* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,90* | € 2,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,30* | ab € 1,82* | € 3,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,16* | € 3,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (ab € 19,10* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|