| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-843687 Herst.-Nr.: 100528 EAN/GTIN: 4001257159004 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bereits im Altertum wurde die Brennnessel wegen ihrer zahlreichen positiven Wirkungen auf den menschlichen Körper und wegen ihres würzigen Geschmacks geschätzt. In der Meßmer Brennnesselmischung haben unsere Tee-Experten Brennnesseln mit Süßholzwurzeln, Brombeerblättern und Fenchel zu einer ausgewogenen Mischung vereint - für ein feinwürziges Genusserlebnis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Kräutertee | Zutaten: | Brennnesselblätter (51%), Brombeerblätter, Fenchel, Süßholzwurzeln | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 3 kJ | Energie (kcal): | 1 kcal | Kohlenhydrate: | 0,200 Gramm | – davon Zucker: | 0,100 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | Hinweise zur Zubereitung: | WICHTIGER HINWEIS: Für eine Tasse immer 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l) nehmen. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhältst du ein sicheres Lebensmittel! | zusätzliche Kennzeichnung: | Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,13* | € 3,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 42,60* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|