Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIGEO TRAUBENZUCKER-LOLLY 100 STÜCK 750 G


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-877409
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     1697
EAN/GTIN:
     4033500101362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Traubenzucker-Lolly mit Erdbeer-, Kirsch- und Tropic-Geschmack
Zutaten:
89% Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure und L(+)-Weinsäure, pflanzliche Fette (Raps) ganz gehärtet, Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aromen, Glukosesirup.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1593 kJ
Energie (kcal):
375 kcal
Fett:
1,700 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,700 Gramm
Kohlenhydrate:
89 Gramm
– davon Zucker:
82 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 20,0°C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
53
1
pro Dose
€ 7,90*
ab € 5,516*
€ 8,526*
4 Tage
unbekannt
100
pro Dose
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,72*
1 Tag
14
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 10,47*
1 Tag
14
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 7,43*
€ 10,84*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,32*
€ 22,10*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,526*
€ 9,123
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,236*
€ 8,813
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,426*
€ 7,946
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,126*
€ 7,625
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,036*
€ 7,529
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,516*
€ 5,902
pro Dose
1 Dose enthält 0,75 Kilogramm (ab € 7,35467* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.