Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMBERTZ GEBÄCKMISCHUNG GENUSS-ANSICHTEN 500 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-882610
Herst.-Nr.:
     55981
EAN/GTIN:
     4006894559804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gebäckmischung mit 16% Zartbitterschokolade, 13% Vollmilchschokolade und 10% weißer Schokolade
Zutaten:
Zucker, WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaomasse, Kakaobutter, Farinzucker, VOLLMILCHPULVER, MANDELN, Invertzuckersirup, WEIZENSTÄRKE, MAGERMILCHPULVER, SÜßMOLKENPULVER, BUTTERREINFETT, Dextrose, fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, MOLKENPULVER, PISTAZIEN, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, HASELNÜSSE, Salz, MILCHZUCKER, VOLLEIPULVER, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, natürliches Orangen-Aroma, Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), TROCKENEIGELB, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIGELB, Kaffeepulver, Karamellzuckersirup, Gewürze, SAHNEPULVER, HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, GERSTENMALZEXTRAKT, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE UND SESAM ENTHALTEN.
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Farbstoff
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | Pistazie und Pistazienerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2158 kJ
Energie (kcal):
516 kcal
Fett:
27,600 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
58,400 Gramm
– davon Zucker:
37,800 Gramm
Ballaststoffe:
4,600 Gramm
Eiweiß:
6,300 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,114*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 8,228* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,254*
€ 7,762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,704*
€ 6,103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,574*
€ 5,964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,314*
€ 5,686
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,104*
€ 5,461
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,114*
€ 4,402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.