Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ROLAND BRETZLI ROSMARIN 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-887219
Hersteller:
     Genuport Trade
Herst.-Nr.:
     1545118001
EAN/GTIN:
     7610058209220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salz-Brezeln
Salz-Stangen
Salzbrezeln
Salzstangen
Roland Bretzeli Rosmarin, gleichmäßig geschlungen, gleichmäßige Salzstreuung
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gesalzene Backwaren mit Rosmarin
Zutaten:
WEIZENmehl (98 g)*, Salz (4 g)*, Sonnenblumenöl, MagerMILCHpulver, Rosmarin (0.9 g)*, Hefe, GERSTENmalzextrakt. Kann Spuren von SESAM enthalten. *(verwendete Menge in g für den Erhalt von 100 g Bretzeli)
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1630 kJ
Energie (kcal):
390 kcal
Fett:
4 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,500 Gramm
Kohlenhydrate:
74 Gramm
– davon Zucker:
4,100 Gramm
Ballaststoffe:
2,500 Gramm
Eiweiß:
12 Gramm
Salz:
3,800 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: salzbrezeln, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 17,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,268
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 1,819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.