Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICOLA HIMBEERE MELISSE OHNE ZUCKER 50 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8935
Herst.-Nr.:
     5682827008
EAN/GTIN:
     7610700018545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons
Ricola Himbeere Melisse - Schweizer Hustenbonbon, ohne Zucker, mit 13 Schweizer Alpenkräutern, der fruchtige Süße der Himbeere und aromatischer Melisse. Für ein wohltuendes und erfrischendes Geschmackserlebnis. 50g Box
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schweizer Kräuterbonbon ohne Zucker mit Süßungsmitteln
Zutaten:
Süßungsmittel (Isomalt), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Himbeersaftkonzentrat (0,6%), Kräuterauszüge (0,5%) aus Zitronenmelisse sowie Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunderblüten, Schlüsselblume, Ehrenpreis und Andorn, natürliche Aromen, Konzentrat (Süßkartoffel, Karotte), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Pfefferminzöl, Minzöl, Menthol.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
994 kJ
Energie (kcal):
239 kcal
– davon gesättigte Fettsäuren:
0 Gramm
Kohlenhydrate:
0,098 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe.<br>Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Weitere Suchbegriffe: Husten-Bonbons, Hustenbonbons, Kräuter-Bonbons, Kräuterbonbons, halsbonbons, BONBON, HUSTEN-BONBON, KRÄUTERBONBON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,456*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 29,12* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,896*
€ 3,099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,126*
€ 2,275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,976*
€ 2,114
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,876*
€ 2,007
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,816*
€ 1,943
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,456*
€ 1,558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.