Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND BRETZLI CLASSIC 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-916143
Hersteller:
     Genuport Trade
Herst.-Nr.:
     2519
EAN/GTIN:
     7610058008007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salz-Brezeln
Salz-Stangen
Salzbrezeln
Salzstangen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gesalzenes Laugengebäck
Zutaten:
WEIZENmehl, Salz, Sonnenblumenöl, MagerMILCHpulver, Hefe, GERSTENmalzextrakt. Kann Spuren von SESAM enthalten.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1635 kJ
Energie (kcal):
386 kcal
Fett:
4,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,500 Gramm
Kohlenhydrate:
74 Gramm
– davon Zucker:
4,200 Gramm
Ballaststoffe:
2,600 Gramm
Eiweiß:
12 Gramm
Salz:
3,800 Gramm
Weitere Suchbegriffe: salzbrezeln, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIKEL, SALZ-BREZEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,656*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,01656* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,166*
€ 3,388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,336*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,236*
€ 2,393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,116*
€ 2,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,056*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,656*
€ 1,772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.