Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR STICK 60 % 38 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-921644
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10357
EAN/GTIN:
     4000539103568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PRALINEN
PRALINEN-MISCHUNG
SCHOKOLADE
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Edelbitter-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (39%)
Zutaten:
Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, BUTTERreinfett, MILCHzucker, Emulgator (SOJAlecithin), MagerMILCHpulver, Vanille, GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2550 kJ
Energie (kcal):
615 kcal
Fett:
48 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
36 Gramm
Kohlenhydrate:
37 Gramm
– davon Zucker:
34 Gramm
Eiweiß:
5,300 Gramm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,901*
€ 1,911*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,52*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,911*
€ 2,045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,421*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,201*
€ 1,285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,151*
€ 1,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,121*
€ 1,199
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,901*
€ 0,964
pro Stück
1 Stück enthält 0,038 Kilogramm (ab € 23,71053* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.