Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR MILCH STICK 38 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-921645
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4000539101908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (41%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2520 kJ
Energie (kcal):
606 kcal
Fett:
44 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
33 Gramm
Kohlenhydrate:
46 Gramm
– davon Zucker:
45 Gramm
Eiweiß:
5,500 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,81*
Lager 8996
15
1
€ 7,90*
ab € 0,901*
€ 1,821*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,37*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,821*
€ 1,948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,391*
€ 1,488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,191*
€ 1,274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,141*
€ 1,221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,111*
€ 1,189
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,901*
€ 0,964
pro Stück
1 Stück enthält 38 Gramm (ab € 0,02372* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.