Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATJES JOGHURT-GUMS 175 G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-9254
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     5916268005
EAN/GTIN:
     4037400344737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Frucht-Tee
Fruchtee
Katjes liefert den Joghurt für die Tasche. Die leckeren, weichen Yoghurtgums verzichten auf tierische Gelatine und können ohne schlechtes Gewissen vernascht werden.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi mit Magermilchjoghurtpulver
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Maltodextrin, 6 % MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Geliermittel: Pektine, Säureregulatoren: Natrium-Kaliumtartrat und Kaliumcitrate, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, natürliche Aromen, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Karotte, Schwarze Karotte, Apfel, Zitrone, Rotkohl, Heidelbeere), Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Carnaubawachs.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1402 kJ
Energie (kcal):
330 kcal
Fett:
0,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
77 Gramm
– davon Zucker:
53 Gramm
Eiweiß:
2 Gramm
Salz:
0,450 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Früchte-Tee, Früchtetee, katjes fruchtgummi, frucht tee, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,799*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 175 Gramm (ab € 0,00457* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,739*
€ 1,861
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,339*
€ 1,433
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,079*
€ 1,155
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,029*
€ 1,101
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,999*
€ 1,069
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,799*
€ 0,855
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.