Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR KISSEN MILCH 325 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-928551
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     9781
EAN/GTIN:
     4000539097805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2564 kJ
Energie (kcal):
617 kcal
Fett:
47 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
43 Gramm
– davon Zucker:
43 Gramm
Eiweiß:
4,600 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
2
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 13,25*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 10,78*
€ 15,21*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 14,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 13,664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 13,022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 12,583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 12,198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 9,801
pro Packung
1 Packung enthält 0,325 Kilogramm (ab € 28,18462* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.