Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT PRALINERIE ROYAL 300 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-947598
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10809
EAN/GTIN:
     4000539103162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Pralinés
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, VollMILCHpulver, HASELNÜSSE, MANDELN, BUTTERreinfett, Glukosesirup, MagerMILCHpulver, Traubenzucker, MILCHzucker, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Invertzuckersirup, Glukose-Fruktose-Sirup, VollMILCH, Zitronenschalen, Orangenschalen, Kakaokerne, SAHNEpulver, Marc de Champagne, Emulgator (SOJA- und Sonnenblumenlecithin), Alkohol, Kaffee, Feuchthaltemittel (Sorbit, Invertase), natürliche Aromen, GERSTENmalzextrakt, Aromen, WEIZENmehl, natürliches Orangenaroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Zitronensaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, SAHNE, Salz, EIklar, Orangen, fettarmes Kakaopulver, Aprikosenkerne, Geliermittel (Pektin), Überzugsmittel (Gummi arabicum), WEIZENmalz, Vanilleextrakt, WEIZENstärke, natürliches Vanillearoma, modifizierte Stärke, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat). Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2283 kJ
Energie (kcal):
548 kcal
Fett:
34 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
51 Gramm
– davon Zucker:
48 Gramm
Eiweiß:
7,200 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 300 Gramm (ab € 0,0392* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 17,858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 17,398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 16,895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 16,264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 15,643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 12,583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.