Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Sweatshirt Jacke flourorange/schwblau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-19184-14010.XS
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19184-14010.XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Art. 19184
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Quadratisches Jacquardmuster. Reißverschluss, durchgehend. Moderne Passform. Nackenbesatz. Reflexe sind elastisch. Rippenbündchen am Hals. Zweifarbig.
Ein nach EN 13758-2 zertifiziertes Produkt bietet nachweislich Schutz vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Die Produkte sind entsprechend ihrer Schutzfähigkeit mit einem UV-Schutzfaktor (UPF-Wert) gekennzeichnet. Die Schutzfähigkeit nimmt ab, wenn sich das Produkt beispielsweise abnutzt, die Pflegehinweise nicht befolgt werden oder die Kleidung nass wird. Der einzige UPF-Wert, mit dem die Kleidung markiert werden kann, ist UPF 40+. Warnkleidung
X Zahl: Gibt die Gesamtklasse des Produktes an. Die Klassen ergeben sich anhand der Mindestflächen an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und reflektierendem Material. Warnkleidung
X Zahl: Gibt die Gesamtklasse des Produktes an. Die Klassen ergeben sich anhand der Mindestflächen an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und reflektierendem Material. Hi-vis Group A OEKO-TEX® STANDARD 100 - Textiles Vertrauen. Schadstoffgeprüfte Textilien.
Materialien
50% Polyester/50% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.