| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-19578-17010.76-36 Herst.-Nr.: 19578-17010.76-36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Art. 19578 Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist. Das Produkt ist eine Kombination aus festem Stoff und Stretchgewebe. Das Stretchgewebe befindet sich dort, wo zusätzliche Bewegungsfreiheit erforderlich ist. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Gürtelschlaufen. Verstärkte Gesässtaschen. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Damen-Passform DIAMOND. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. D-Ring. Fluoreszierend mit Reflexen. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden. Vordertaschen. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Verdeckter Knopfverschluss. Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Verschluss mit Reißverschluss. Mit Druckeffekten. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird. Zweifarbig. Zollstocktasche, verstärkt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr 36, mascot arbeitshose, berufshose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |