Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel MACASPHALT Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-62763.43
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     62763.43
EAN/GTIN:
     k.A.
MACASPHALT Artikelnummer: 62763
S3 SCHNÜRSTIEFEL FÜR ASPHALTIERARBEITEN
Teer- und Asphaltierungsarbeiten
EN ISO 20345: 2011 – S3 HI HRO SRA | EN ISO 20345: 2022 – S3 FO HI HRO
Größe: 38 – 50
hitzebeständige MACSOLE® ASPHALT-Gummisohle mit flacher Profilierung zur Vermeidung von Trittspuren. Sehr gute Rutschhemmung auf rutschigen und abschüssigen Seitenhängen neben der Fahrbahn
Mittelsohlenkern für optimale Dämpfung (PU Keil)
Hitzebeständigkeit getestet bei +300 °C (HRO)
Hitzeisolation getestet bei +150 °C (HI) und bei +250 °C (HI-3 gemäß Norm DIN EN ISO 20349-1 bestanden, nicht zertifizierbar)
Sohle : MACSOLE® ASPHALT glatte Gummisohle mit besonders flacher Profilierung, die keine Spuren auf Asphalt hinterlässt | Geripptes Profil verbessert die Rutschfestigkeit | hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis zu 300°C (HRO) | resistent gegen Öl und Kohlenwasserstoffe | resistent gegen Chemikalien | antistatisch | mit integrierter Fersenverstärkung | Mittelsohlenkern für optimale Dämpfung (PU Keil)
Obermaterial : aus Vollnarbenleder coma beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | durch geringere Anzahl an Nähten im vorderen Bereich werden Druckpunkte beim Abrollen der Beugung des Fußes vermieden | Erhöhte Sichtbarkeit
Futter des Obermaterials : 3D-Polyestermesh für eine hervorragende Belüftung | schnelltrocknend
Zunge : weich gepolsterte Staublasche, die das Eindringen von Materialien und Flüssigkeiten in das Innere des Schuhs verhindern
Polsterung des Obermaterials im oberen Bereich: weicher, kompakter Schaumstoff für mehr Tragekomfort und Schutz im Bereich des Knöchels und der Achillessehne
Zehenkappe : Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe | geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe
Durchtrittsichere Zwischensohle : Edelstahl
Einlegesohle : Äußerst abriebfeste Einlegesohle | hohe Feuchtigkeitsabsorptionsfähigkeit | aluminisiert für bessere Wärmedämmung
Gewicht : 830 g bei Größe 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,39*
€ 128,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,83*
€ 127,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,29*
€ 122,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,92*
€ 118,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.