| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-93-677-01.38 Herst.-Nr.: 93-677-01.38 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Obermaterial Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick Schnittschutz Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2007. Innenfutter GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine) Einlage Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschalesorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Zehenschutzkappe Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung Sohle Stabile VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abroll- komfort. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. HAIX® Climate System HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss HAIX® 2-Zone Lacing Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine seperate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sonstiges Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer. |
| | |
| | | |
| | | |
| |