Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR-MULTISCHUTZJACKE Cantex (543188) marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TA541988.S
Herst.-Nr.:
     TA541988.S
EAN/GTIN:
     k.A.
CANTEX 54
5419 88 JACKE
Beschreibung
FR Jacke mit Kontrastnähten
Multischutzjacke mit Kontrastnähten. Verdeckter Frontreißverschluss. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Schlüsselring. Handytasche mit Reißverschluss. Seitentaschen mit Patte. 2 geräumige Innentaschen. Oberarmtaschen mit Patte. Weitenverstellbar an Bund und Ärmelbündchen. Verlängertes Rückenteil.
Qualität
883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%
EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E3 F1, IEC 61482-2: CL.1, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.1 A1+A2, EN 13034: TYPE PB[6], TRANEMO SKINSAFE
ARC RATING: 15,0 cal/cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.