| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TA582181.52 Herst.-Nr.: TA582181.52 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TERA TX 5821 81 FR BUNDHOSE Beschreibung Inhärent flammhemmende Hi-Vis Bundhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. Seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Cargotaschen mit Patten, Schlüsselring, Zollstocktasche, höhenverstellbare Knietaschen. Qualität 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% Waschanleitung Waschbar bei 60°C max Nicht bleichen Geringer Hitze trocknen temprature Bügel max 150°C Nicht chemisch reinigen Größen 44-64, 94-114, 21-30 EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN 13034: TYPE PB[6], EN ISO 20471: CL.1, TRANEMO SKINSAFE ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² , 94 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, berufshose |
| | |
| |