Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR-MULTISCHUTZ Sweatshirt marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TA598589.XXL
Herst.-Nr.:
     TA598589.XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren sweatshirt
Beschreibung
Metallfreie, flammhemmendes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und 20% recycelter Baumwolle.
Brusttasche mit Patte, Schlinge für Kugelschreiber auf dem linken Ärmel, Strickbund und Ärmelbündchen.
Qualität
899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%
EN ISO 11612: A1 B1 C2 F1, IEC 61482-2: CL.1, EN 1149-5, TRANEMO SKINSAFE
ARC RATING: 17,8 cal/cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.