| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAH411401 Herst.-Nr.: TAH411401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HANDWERKER-WASSERWAAGE HV Solides, griffiges Aluminiumprofil mit den Abmessungen 51,5x25,3 mm und einem Gewicht von 630 g/m. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit. Waagerechtlibelle mit Vergrößerungslinse (+30 %) und Leuchtbelag. Stoßdämpfende Endkappen und temperatursichere Libelleneinfassungen. Libellenradius von 200 mm, was eine Empfindlichkeit von 10 mm/m ergibt. Messtoleranz in Normallage ±0,5 mm/m, bei Umschlagmessung ±0,75 mm/m. Als Libellenflüssigkeit dient eine dünnflüssige, gefärbte Ölmischung, in der sich die Blase optimal bewegen kann. Hohe Beständigkeit gegen UV-Licht und Temperaturschwankungen. Die Flüssigkeit ist antistatisch, sodass die Blase nicht durch statische Elektrizität beeinflusst wird. |
| | |
| | | |
| |