| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAH610001.41 Herst.-Nr.: TAH610001.41 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Produktinformationen "BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-blue" Obermaterial Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. HAIX® Anti Slip Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. HAIX® Absorption Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. HAIX® Protective Sole Leichter und metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände. Sohle Moderner, leichter SportschuhSohlenaufbau mit Gummi Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Hitzeresistent, kälteisolierend sowie kraftstoffbeständig gemäß EN ISO 20345:2011, nicht kreidend. ESD Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach EN 61340-4-3:2002, EN 61340-5-1:2008. HAIX® Protective Cap Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. HAIX® Composite Toe Cap Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Smart Lacing Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert |
| | |
| | | |
| |