Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0214 Kombi-Arbeitshose + HT Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS0214-1818.046
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS0214-1818.046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
0214
Kombi-Arbeitshose mit Holstertaschen, Canvas+
Kombihose mit Holstertaschen aus weichem und dabei robustem Canvas+ Gewebe. Im modernen Schnitt mit Twisted Leg™-Design. Mit Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit, Klettschlaufen, erweitertem Knieschutz und einer großen Vielfalt an Taschen.
Hergestellt aus Canvas+ mit kräftigen Doppelnähten für eine sichere Belastbarkeit
Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz, EN 14404 zertifiziert
Robuste Holstertaschen mit Außenfächern, optimal für kleine Werkzeuge, Stifte, etc.
Hochelastisches Material am Rücken und breite, verstellbare Schulterträger ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit und maximalen Arbeitskomfort
Zwei geräumige Brusttaschen mit Zusatzfächern und einem maximalen Öffnungswinkel von 45 Grad für mehr Sicherheit, damit keine Gegenstände herausfallen können
Grösse
44-64, 84-120, 146-162, 250-260
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
60% Baumwolle, 40% Polyester, 340 g/m², 100% Polyamid Cordura® Verstärkungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.