| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS0214-1818.056 Herst.-Nr.: TAS0214-1818.056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 0214 Kombi-Arbeitshose mit Holstertaschen, Canvas+ Kombihose mit Holstertaschen aus weichem und dabei robustem Canvas+ Gewebe. Im modernen Schnitt mit Twisted Leg™-Design. Mit Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit, Klettschlaufen, erweitertem Knieschutz und einer großen Vielfalt an Taschen. Hergestellt aus Canvas+ mit kräftigen Doppelnähten für eine sichere Belastbarkeit Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz, EN 14404 zertifiziert Robuste Holstertaschen mit Außenfächern, optimal für kleine Werkzeuge, Stifte, etc. Hochelastisches Material am Rücken und breite, verstellbare Schulterträger ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit und maximalen Arbeitskomfort Zwei geräumige Brusttaschen mit Zusatzfächern und einem maximalen Öffnungswinkel von 45 Grad für mehr Sicherheit, damit keine Gegenstände herausfallen können Grösse 44-64, 84-120, 146-162, 250-260 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 60% Baumwolle, 40% Polyester, 340 g/m², 100% Polyamid Cordura® Verstärkungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, arbeitsoverall 56, arbeitsanzug, snickers arbeitshose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |