| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS1102-9504.005-M Herst.-Nr.: TAS1102-9504.005-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1102 AllroundWork, wasserdichte, wärmeisolierte 37.5® Arbeitsjacke Wasserdichte und wärmeisolierende Arbeitsjacke für optimalen Komfort bei Kälte und Nässe. 37.5®-Technologie, versiegelte Nähte und abnehmbare Kapuze. Ein echter Allrounder. 37.5®-Wattierung und 3D-Mesh-Futter am Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretch-Einsätze hinten an den Schultern Zusätzlicher Komfort dank verlängertem Rückenteil und Ärmelabschlüssen Windschutzkragen mit wärmendem Fleecefutter und elastische Innenbündchen mit Daumenloch Wasserdichte abnehmbare Kapuze, reflektierende Details und Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter Grösse XS-XXXL Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 100 % Polyamid, 220 g/m² Wattierung: 100 % 37.5®-Polyester, 120 g/m2. Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 305 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke marine größe m, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke m |
| | |
| |