Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1200 AllroundWork Softshell Arbeitsjacke schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1200-0404.003-XS
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1200-0404.003-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
1200
AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke
Softshell-Arbeitsjacke, die im Arbeitsalltag zuverlässigen Schutz vor Wind und Kälte bietet. Die Jacke verbindet Arbeitskomfort mit großer Flexibilität. So sind Sie für jede Aufgabe und alle Wetterbedingungen perfekt ausgestattet.
Verstärkungen aus CORDURA® für zusätzliche Haltbarkeit
Wind- und Wasserschutz
Verlängertes Rückenteil zum Schutz in allen Arbeitspositionen
Verstellbarer Saum
Viel Platz für Firmenlogos
Inside stow pocket
Grösse
XS–XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyester, 265 g/m². Verstärkungen: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.