Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
1205 AllroundWork winddichte Softshell Arbeitsjacke weiss Gr. XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89VWW-TAS1205-0900.008
Hersteller:
Snickers
Herst.-Nr.:
TAS1205-0900.008
EAN/GTIN:
7332515573667
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
1205
AllroundWork, winddichte Softshell-Arbeitsjacke
Winddichte Softshell-Jacke für die meisten Arten von Arbeit und für den täglichen Gebrauch. Dank klarem, schlichtem Design eignet sich die Jacke perfekt für individuelle Firmenlogos.
Winddichtes Softshell-Gewebe.
Vorne und hinten viel Platz für individuelle Firmenlogos.
Hoher Kragen.
Elastische Zugkordel am unteren Bund.
Klettverschluss an den Ärmelbündchen.
Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss.
Grösse
XS–XXXL
Material
Hauptgewebe: 88 % Polyester, 12 % Elastan, 285 g/m2.
... >
Lager 89VWW
>
Workwear
>
Snickers-Jacken
Weitere Suchbegriffe:
Softshell-Jacke
,
Softshelljacke
,
berufsjacke weiß
,
arbeitsjacken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.