Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1218 Snickers Softshelljacke,,flexi,,wasserdicht,schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1218-0400.007
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1218-0400.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke xl schwarz
1218
Flexiwork, Wasserdichte Softshell-Jacke mit Kapuze
Wasserdichte Softshell-Arbeitsjacke mit einem Ärmeldesign, das für maximale Beweglichkeit bei allgemeinen Bauarbeiten in kalter, nasser Umgebung konzipiert ist.
Dünnes und wasserdichtes Softshell-Material.
Komplett versiegelte Nähte.
Rundum flexible Ärmel.
Abnehmbare Kapuze.
Wasserdichte Reißverschlüsse.
Grösse
XS-XXXL
Material: 88 % Polyester, 12 % Elastan, 285 g/m².
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.