Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1303 AW Wasserdichte Shell Arbeitsjacke schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1303-0400.003-XS
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1303-0400.003-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xs
1303
AllroundWork, Wasserdichte Softshell-Jacke-Regenjacke
Diese wasserdichte Softshell-Jacke zeichnet sich durch den zuverlässigen Schutz bei feuchten Arbeitsbedingungen aus. Bietet viel Platz für individuelle Firmenlogos und eignet sich für den täglichen Gebrauch. Sie ist atmungsaktiv, bequem und verfügt über reflektierende Details, die zusätzliche Sicherheit gewährleisten.
Wasserdicht
Versiegelte Nähte
Zusätzliche Sicherheit dank reflektierender Details
Kapuze für zusätzlichen Windschutz
Viel Platz für Firmenlogos
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyamid, 145 g/m². Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m². Futter: 100 % Polyester, 70 g/m².
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.